曜日別特売

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 - KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 - KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 - KH(基陽)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングルロープ仕様伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38442329S1SDWB-17収縮時:1000~伸長時:1700770黒/青ライン
9,630
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
38442338S1SDWK-17収縮時:1000~伸長時:1700770黒/緋ライン
9,630
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38442347S1SDWS-17収縮時:1000~伸長時:1700800黒/反射シルバーライン
9,630
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする