KH(基陽)
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
タイプ
フルハーネス型用
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000~伸長時:1700
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442356
S1SPWB-17
収縮時:1000~伸長時:1700
930
黒/青ライン
¥
11,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
38442365
S1SPWK-17
収縮時:1000~伸長時:1700
930
黒/緋ライン
¥
11,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38442374
S1SPWS-17
収縮時:1000~伸長時:1700
950
黒/反射シルバーライン
¥
11,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください