曜日別特売

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17 - KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17 - KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17 - KH(基陽)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38442426S1THWB-17黒/青ライン630
13,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38442435S1THWK-17黒/緋ライン630
13,190
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38442444S1THWS-17黒/反射シルバーライン650
13,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする