曜日別特売

掲示板ケースマグネット付き

掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス掲示板ケースマグネット付き - グリーンクロス

スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫などに貼ってお使いいただけます。
資料収納用としてや、その他シーンでいろいろな用途にご利用いただけます。

用途工場や作業場での掲示物に材質ポケット部:樹脂、裏面:マグネットシート内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418154A470340×220×564-6554-331144250001
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
38418163A3130465×310×564-6554-341144250002
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする