曜日別特売

マグケース(タテ)

マグケース(タテ) - キングジムマグケース(タテ) - キングジムマグケース(タテ) - キングジムマグケース(タテ) - キングジムマグケース(タテ) - キングジム
(2件のレビュー)

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き材質PPフィルム貼表紙幅(mm)255サイズA4高さ(mm)337タイプタテ型耐荷重(kg)2背幅(mm)53内容量1冊
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384189154755クロクロ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189244755アオアオ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189494755アカアカ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189334755ミトミドリ
1,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
384189334755ミト384189244755アオ4755ミト マグケース(タテ) キングジム 38418924マグケース(タテ)キングジム1冊
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418933
2023-09-30
用途: 部屋の扉の内側にマグネットで取付

縦長のものを探していたのですが適当なものがなく困っていました。
マニュアルの抜粋したものをラミネートして扉にマグネットでつけてます。
A4のラミネートでも問題なく入ります。

対象商品 : 38418915
2022-04-20
用途: おしゃれなゴミ袋ケースとして使用
建設業・工事業

おしゃれなゴミ袋ケースのブラックを探していましたが
在庫が無かったり、値段が高かったりして
思った様な物がなかったので
ファイルケースで探してみたらこちらを見つけました。
マグネットでつけておいても良いし、そのままキッチン棚の
隙間に入れてもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする