曜日別特売

マグケース(ヨコ)

マグケース(ヨコ) - キングジムマグケース(ヨコ) - キングジムマグケース(ヨコ) - キングジムマグケース(ヨコ) - キングジムマグケース(ヨコ) - キングジム
(4件のレビュー)

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き材質PPフィルム貼表紙幅(mm)344サイズA4高さ(mm)247タイプヨコ型耐荷重(kg)2背幅(mm)53内容量1冊
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384189584785クロクロ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189674785アオアオ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189854785アカアカ
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
384189764785ミトミドリ
1,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
384189764785ミト384189674785アオ4785ミト マグケース(ヨコ) キングジム 38418967マグケース(ヨコ)キングジム1冊
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 現場作業所
建設業・工事業

机が狭く書類を置くスペースが無いため作業所の壁にこれを貼って使用しています。

対象商品 : 38418958
2020-12-09
用途: 冷蔵庫のよこに
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいかなと思ったが使ってみると、ちょうど良かった。磁力も申し分ない。

対象商品 : 38418985
2020-10-07
用途: バインダー保管用
製造業

思ったよりも磁石の力が強く、満足しています。今後も機会があれば購入します。

対象商品 : 38418967
2020-06-03
用途: 袖机の引き出しに
サービス業

袖机の一番下の大きい引き出しに貼り、リサイクルに回すA4用紙等を入れています。溜めすぎずに、ちょうどいいサイズです。もっと安価だといいなと思い☆ひとつ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする