カナツー
ドラムブレーキ台車
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途
公共の場所での物品納入、宅配業での使用
仕様
ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
空気入りタイヤ
ブレーキ有無
あり
使用キャスター
4輪
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
927
ブレーキ種類
ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422458
PLA300-DX-HP-DB
910×600
254
24
ブルー
¥
177,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る