カナツー
ハンドストッパーシリーズ
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途
公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
使用キャスター
4輪
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422476
PLA150-DX-HS
730×490
170
11.3
ブルー
¥
58,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38422485
PLA250-DX-HS
825×500
215
14.6
ブルー
¥
64,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38422494
PLA300-DX-HS
910×600
220
17.3
ブルー
¥
68,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る