曜日別特売

ハンドストッパーシリーズ

ハンドストッパーシリーズ - カナツー

ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。

用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)材質高性能プラスチック質量(kg)23.8ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130ブレーキ種類ハンドブレーキ特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38422503PLA300-W-HS
86,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥14,000/税込¥15,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする