- 用途
- 運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。
- 適合
- 交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
- 材質
- 高性能プラスチック
- 質量(kg)
- 23.8
- 色
- ブルー
- 車輪径(Φmm)
- 130
- 材質(車輪)
- スーパーラバー
- ブレーキ有無
- あり
- キャスター
- 4輪
- 床面高さ(mm)
- 220
- 荷台寸法(mm)
- 910×600
- 荷台寸法(幅)(mm)
- 600
- 最大積載荷重(kg)
- 300
- ハンドル高さ(mm)
- 890
- キャスター径(Φmm)
- 130
- ブレーキ種類
- ハンドブレーキ
- 特性
- 長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品
- 荷台寸法(奥行)(mm)
- 910
- 材質(荷台)
- 高性能プラスチック
- ハンドルタイプ
- 固定、サイドハンドル式
- 前輪タイプ
- 自在
- 後輪タイプ
- 固定