カナツー
プロシリーズ(ストッパー付)
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途
公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合
交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
使用キャスター
4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)
456
ハンドル高さ(mm)
860
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
特性
静か
荷台寸法(奥行)(mm)
720
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※交換用キャスター:自在キャスター(J15XPAR100S) 、固定キャスター(J15XPAR100R)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422537
PLA150YESM2-DX-DS
150
720×456
145.5
9
ブルー
¥
33,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る