カナツー
フレンディーチャンシリーズ
お求めやすい価格でありながら、静音タイプです。
用途
ちょっとした荷物の運搬での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
使用キャスター
4輪
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
特性
静音、連結可(連結金具)
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422546
FD-150G-E PBB
730×490
150
9.3
グリーン
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38422555
FD-300G-E PBB
900×600
200
15
グリーン
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る