旭製作所
ガス洗浄瓶 500ml
仕様
D:Φ8
容量(mL)
500
L1
145
L2
45
J
24/30
アズワン品番
61-3629-38
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。ジョイントクリップは含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512417
3262-500-4M
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください