旭製作所
注入ロート付トラップ球 ガラスコック
容量(mL)
50
L1
245
L2
80
C
15/35
アズワン品番
62-2095-98
J1
24/40
J2
15/35
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512593
2599-4L2L
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください