曜日別特売

四ツ口蒸留フラスコ 500mL 3192-500シリーズ

四ツ口蒸留フラスコ 500mL 3192-500シリーズ - 旭製作所

四ツ口の蒸留フラスコです。

種別四ツ口蒸留フラスコ容量(mL)500内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全6種類を絞り込む
摺合せ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385175363192-500-H1L35/25・15/2561-3621-58
37,300
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385175453192-500-H2L35/25・15/3561-3621-59
37,300
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385175543192-500-H3L35/25・19/3861-3621-60
37,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385175633192-500-J1L50/30・15/2561-3621-63
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385175793192-500-J2L50/30・15/3561-3621-64
41,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385175883192-500-J3L50/30・19/3861-3621-65
41,300
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする