ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ

ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ - 旭製作所
種別ナスフラスコ容量(mL)100内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385180263200-100-1L-15/2561-3622-51
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
385180353200-100-2L-15/3561-3622-52
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
385180443200-100-3L-19/3861-3622-53
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
385180693200-100-4M-24/3061-3622-55
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
385180783200-100-5L-29/4261-3622-56
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
385180873200-100-5M-29/3261-3622-58
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
214736753200-100-5M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)29/3261-3622-58
5,2004,990
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
385180533200-100-4L-24/4061-3622-54
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする