曜日別特売

市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ

市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ - 旭製作所

ジョイントクリップは含まれておりません。

内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
J
L1
L2
d
容量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385220684112-100045/4032550Φ101000
57,30056,980
56,980
62,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
385220774112-12534/2818035Φ8125
23,40022,980
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
385220864112-25034/2821540Φ8250
24,50023,980
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
残り2点です
385220954112-50045/4026550Φ9500
33,20032,980
32,980
36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする