旭製作所
球付ガス洗浄瓶 4124シリーズ
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
24/40
L2
60
d
Φ8
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522147
4124-100
61-3630-40
100
210
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38522156
4124-30
61-3630-41
30
170
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38522165
4124-50
61-3630-42
50
180
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください