Merck(メルクミリポア)
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK
仕様
容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
品名
EZスライド
ウェル数
4
アズワン品番
61-0194-55
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38553123
PEZGS0416
¥
22,100
¥
22,099
¥
24,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください