Merck(メルクミリポア)
MultiScreen 8-Well Support Frame 1SET
仕様
デバイス材質:アクリル、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Affects Function;ELISPOT Assays;Protein Interaction Assays、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
ウェル数
96
アズワン品番
61-0196-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38553656
M8IPFRAME
¥
23,600
¥
23,599
¥
25,959
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください