仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Not Applicable、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:ロザリン酸 (乾燥粉末)、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:6.8 ± 8.2、メディアカラー:黄色 - 赤色、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:Not Applicable、培養温度、℃:Not Applicable品名ロザリン酸包装乾燥粉末 25 g プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30)アズワン品番61-0197-51アプリケーションmFC 液状培地に添加するための選択試薬内容量1個