仕様ろ過面積、cm2:200、サンプル処理量目安、mL:20000、デバイス材質:SAN、アウトレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口およびフィリング ベル、インレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口、ブランド名:Steripak、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリパック(Steripak)-GP 0.22μm, ポリエーテルスルホン, 4-スタック ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、最大入圧、kPa (psi):正方向 517 (75); 逆方向 34 (5)、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)99品名ステリパック(Steripak)-GP20 フィルターユニット滅菌ガンマ線湿潤性親水性アズワン品番61-0198-77アプリケーション水溶液の高流量およびタンパク低吸着ろ過滅菌内容量1セット(3個)