Millex-FG 0.20μm phob PTFE 25mm PP Hsg non-ster 50/Pk 50PK

Millex-FG 0.20μm phob PTFE 25mm PP Hsg non-ster 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:FG、ブランド名:Millex、概要(mm):マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット, 0.20μm, 疎水性 PTFE, 25 、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):517 (75)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌材質疎水性PTFE直径(Φmm)28.6高さ(mm)25品名マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット滅菌高圧蒸気滅菌可能フィルター直径(Φmm)25湿潤性疎水性アズワン品番61-0201-27アプリケーション非水溶液の滅菌、吸引ライン保護、気体のろ過、タンクおよびバイオリアクターのエアベント内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38555695SLFG02550
37,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする