Merck(メルクミリポア)
Glass Fiber Disc without binder, APFB, 150 mm; 50/Pk 50PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFB、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン
材質
グラスファイバー
フィルター直径(Φmm)
150
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-68
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556289
APFB15050
¥
47,100
¥
47,099
¥
51,809
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください