Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン

仕様フィルター寸法、cm x cm:7 x 8.4、フィルターカラー:白色、フィルターコード:ISEQ、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):イモビロン(Iobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 ?m, 7 x 8.4 cm シート、適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション、フィルター表面:プレーン材質疎水性PVDF検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性アズワン品番61-0203-26アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38556526ISEQ07850
43,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38556526ISEQ0785002758370ISEQ07850ISEQ07850 Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア) 02758370Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)1箱(50個)
46,699
税込51,369
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする