Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード38556526 品番ISEQ07850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,900

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン

仕様フィルター寸法、cm x cm:7 x 8.4、フィルターカラー:白色、フィルターコード:ISEQ、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):イモビロン(Iobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 ?m, 7 x 8.4 cm シート、適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション、フィルター表面:プレーン 材質疎水性PVDF 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法) 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0203-26 アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38556526 ISEQ07850 02758370 ISEQ07850 Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア) Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア) 1箱(50個) 46,699 税込51,369 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする