Merck(メルクミリポア)
Multiscreen HTS 96 HV Opaque 10/pk 10PK
仕様
デバイス材質:Barex/TiO
2
、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質
親水性PVDF
ウェル数
96
アズワン品番
61-0204-05
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556894
MSHVN4B10
¥
51,700
¥
51,699
¥
56,869
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください