Merck(メルクミリポア)
MultiScreen HTS IP 0.45μm White Sterile 10/Pk 10PK
仕様
デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:ELISPOT Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
IP, 0.45μm, 白色, 滅菌済、デバイスカラー:白色、無菌性:滅菌済
材質
疎水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-IP フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0204-77
アプリケーション
ELISPOTアッセイ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38557305
MSIPS4W10
¥
56,700
¥
56,699
¥
62,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください