マイクロプレシュアー 0.45μm 白色 液体培地注入型 バルク包装 48×1ST

マイクロプレシュアー 0.45μm 白色 液体培地注入型 バルク包装 48×1ST - Merck(メルクミリポア)

ラインから直接サンプリングの際、空気に暴露しない形状の為コンタミリスクを低減します。

仕様ろ過面積、cm2:9.1、サポート材質:セルロース パッド、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:白色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) モニター, 滅菌済, 0.45μm 白色 格子入、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステル品名マイクロプレシュア(MicropreSure) モニターフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0205-64アプリケーション自立型モニター - フィルター移動なし内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38557655MSHAWGM48
81,200
81,199
89,319(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする