Merck(メルクミリポア)
MultiScreen 96 well transport receiver Plate, non-sterile, 50/Pk 50PK
仕様
デバイス材質:スチレン、レジン材質:ポリスチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン 96ウェルトランスポートレシーバープレート、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
ウェル数
96
アズワン品番
61-0205-66
アプリケーション
PAMPA
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38557673
MATRNPS50
¥
66,700
¥
66,699
¥
73,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください