曜日別特売

PureProteome TM Magnetic Stand 8 well 1KIT

PureProteome TM Magnetic Stand 8 well 1KIT - Merck(メルクミリポア)
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要:PureProteome 磁気スタンド、製品概要(cm):PureProteome 磁気スタンドは、最大8本までの1.5 mLまたは2.0 mLチューブをセットすることができ、チューブ内の磁気粒子を迅速かつ容易に分離するよう設計されています。本スタンドは、取り外し可能なマグネットバー及びユニークなボルテックスインターフェースを特長としており、直径8.89 (3.5")のフラットトップ型ボルテックスミキサーにぴったりはまります。このため、スタンドからチューブを取り外さずに、十分な撹拌を行うことができます。アズワン品番61-0206-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38558075LSKMAGS08
69,200
69,199
76,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする