Merck(メルクミリポア)
カビ酵母用 ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST
表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様
デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Beverage Analysis;Clinical Lab;Food and Beverage、概要:酵母およびカビ スワブテストキット、pH @ 25 ℃:4,6 ± 0,2、デバイスカラー:黄、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:24~72、培養温度、℃:28~32
品名
スワブテストキット
包装
パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲
15~30
アズワン品番
61-0206-60
アプリケーション
食品飲料
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558145
MYSK10025
¥
46,500
¥
46,499
¥
51,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください