Merck(メルクミリポア)
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 96/Pk 96PK
ウェル数
4
仕様
容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
品名
EZスライド
アズワン品番
61-0208-05
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558757
PEZGS0496
4
¥
145,000
¥
144,999
¥
159,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください