曜日別特売

Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 96/Pk 96PK

Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 96/Pk 96PK - Merck(メルクミリポア)
ウェル数8仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドアズワン品番61-0208-06内容量1セット(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38558766PEZGS08968
145,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする