Merck(メルクミリポア)
MultiScreen PCR96 10/Pk 10PK
アプリケーション
PCR産物の精製
材質
特許取得品
ウェル数
96
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCR、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCR
96
フィルター プレート、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCR
96
アズワン品番
61-0208-66
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38559003
MSNU03010
96
¥
102,000
¥
101,999
¥
112,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください