Merck(メルクミリポア)
S-Pak 0.45μm 47mm PVDF膜 白色 600×1ST
個別包装タイプでコンタミのリスクを低減いたします。
仕様
フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、フィルター表面:プレーン、無菌性:滅菌済
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
フィルター直径(Φmm)
47
アズワン品番
61-0209-32
内容量
1セット(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38559308
HVWP047S6
¥
127,000
¥
126,999
¥
139,699
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください