曜日別特売

Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK

Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK - Merck(メルクミリポア)
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 100μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-40アプリケーション全生物スクリーニング内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559378MANM10010
125,000
124,999
137,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする