Merck(メルクミリポア)
Multiscreen Nylon 40μm with receiver trays NS 10/pk 10PK
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 40μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ナイロンメッシュ
品名
マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)
ウェル数
96
アズワン品番
61-0209-42
アプリケーション
全生物スクリーニング
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38559396
MANMN4010
¥
125,000
¥
124,999
¥
137,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください