曜日別特売

UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 150mm 5/Pk 5PK

UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 150mm 5/Pk 5PK - Merck(メルクミリポア)
仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-54内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559448PLBC15005
114,000
113,999
125,399(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする