曜日別特売

MultiScreen-MIC 3.0μm clear sterile 10/Pk 10PK

MultiScreen-MIC 3.0μm clear sterile 10/Pk 10PK - Merck(メルクミリポア)
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Chemotaxis;Co-culture;Invasion Assay;Migration;Transmigration、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) Migration Invasion and Chemotaxis, 3.0μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済材質ポリカーボネート品名マルチスクリーン(MultiScreen)-MIC プレートウェル数96アズワン品番61-0210-72アプリケーションMigration, invasion, およびchemotaxis内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559886MAMIC3S10
184,000
183,999
202,399(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする