曜日別特売

MultiScreen HTS FB 1.0/0.65μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK

MultiScreen HTS FB 1.0/0.65μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;Enzyme Assays with Precipitation;DNA Purification、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FB, 1.0/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;親水性PVDF高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FB プレートウェル数96アズワン品番61-0210-90アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製, タンパク凝集をともなうenzyme assay, DNA精製内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559983MSFBN6B50
194,000
193,999
213,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする