仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレートウェル数96アズワン品番61-0211-06アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ内容量1セット(50個)