MultiScreen HTS HV 0.45μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK

MultiScreen HTS HV 0.45μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05~0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレートウェル数96アズワン品番61-0211-07アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560087MSHVN4550
198,000
197,999
217,799(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする