Merck(メルクミリポア)
MultiScreen High Volume FC Plate 25/PK
仕様
フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質
グラスファイバー
ウェル数
96
アズワン品番
61-0211-31
内容量
1セット(25個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38560263
MVFCN1225
¥
221,000
¥
220,999
¥
243,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません