仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05-0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:最大1000×g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Enzyme (Kinase) Assays with Precipitation;Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS + 高流量FBプレート、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS+ 高流量 FB フィルタープレートウェル数96アズワン品番61-0211-42内容量1セット(50個)