Merck(メルクミリポア)
Montage SEQ96 Cleanup Kit 24/Pk 24PK
仕様
ブランド名:Montage、主要アプリケーション:DNA Sequencing、概要:モンタージュ(Montage) SEQ
96
シークエンシング反応クリーンアップ キット、デバイスカラー:青色
セット内容
96ウェルフィルタープレートおよびインジェクション溶液を含みます
品名
モンタージュ(Montage) SEQ クリーンアップ キット
ウェル数
96
アズワン品番
61-0212-31
内容量
1セット(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38560717
LSKS09624
¥
306,000
¥
305,999
¥
336,599
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000