Merck(メルクミリポア)
MScn HTS PCF Polycarb 0.4um Clr NS 50/pk 50PK
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCF フィルター プレート, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ポリカーボネート
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCF フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0212-50
アプリケーション
水溶液の溶解度測定アッセイ
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38560787
MSSLBPC50
¥
357,000
¥
356,999
¥
392,699
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません