Merck(メルクミリポア)
Multiscreen PCRμ96 50/Pk 50PK
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCR、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)-PCR
μ96
フィルター プレート、デバイスカラー:紫、無菌性:非滅菌
材質
特許取得品
品名
マルチスクリーン(MultiScreen) PCR
μ96
ウェル数
96
アズワン品番
61-0212-81
アプリケーション
PCR産物の精製
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38560909
LSKMPCR50
¥
404,000
¥
403,999
¥
444,399
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません