仕様幅、mm:168、重量、kg (lb):2.9、長さ、mm:433、ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:マイクロフィル(Microfil(R))ファネルとメンブレン用EZ-Fit(TM) 吸引マニホールド(3連)材質ステンレススチール高さ(mm)117品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0213-02アプリケーション一般微生物分析内容量1個