EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 黒色 100mL バルク包装 48×1ST

EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 黒色 100mL バルク包装 48×1ST - Merck(メルクミリポア)

最適な微生物回収のために設計されました

仕様フィルターカラー:黒色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-90内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38562537EFHAB100B
44,100
44,099
48,509(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする